用途帯電体の表面抵抗の測定
付属品電極(OMEG-EP)×2、テスト用ケーブル(OMEG102-CA) 赤黒各1本、ワニ口型クリップ(OMEG-CLIP)×1、電極スペーサ 2本(254mm、914mm)、接地プラグアダプタ、単三アルカリ乾電池×4、取扱説明書
電源単三型アルカリ乾電池×4本
本体寸法(mm)100×210×32
本体質量(g)400(電池含む)
測定精度抵抗値:±10%(1011Ω以上は±20%)
メモリー容量測定回数100回分
測定レンジ10V時:1.0×103〜1.0×106Ω、100V時:1.0×106〜1.0×1012Ω
使用環境5〜40℃、80%RH以下(結露無きこと)
印加電圧(V)10、100(±5%)
動作回数(回)約1500(測定数/新品のアルカリ乾電池の場合で電池のメーカーによってばらつく場合があります)