つまみ力測定治具

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65805058 品番PCA-150N
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

サンプルの挟む力・つまむ力・開く力の測定が可能です。
ピンセット・ペンチ・クリップなど産業用工具から日用製品まで幅広いサンプルに対応できます。
目盛りで容易に開き幅の調整が可能です。
フォースゲージを取付けるだけで測定ができ、軽量で持ち運びも容易です。

用途挟む・つまむ・開く力の測定 寸法(mm)75×285×44 質量(g)約360、計測軸取付部:約50 最大幅(mm)サンプル:43、つまみ:5〜15、開き:1〜15 最大荷重(N)150 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:PCA-150N仕様書(0.34MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤・ゲージ・ケガキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする