画像準備中

ミルクココアスティック60g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(60g×48袋) 注文コード65808603 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,338
販売価格(税別)
16,980

計量不要の便利なスティック包装でスティックタイプのミルクココア。

質量(g)85.2 原材料砂糖、ココアパウダー(ココアバター17〜19%)、脱脂粉乳、ぶどう糖、全粉乳、食塩/香料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、調味料(アミノ酸等) アレルギー 栄養成分エネルギー:44kcal、脂質:0.7g、食塩相当量:0.11 g、たん白質: 1.4g、炭水化物:9.0g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする