曜日別特売
- さば煮付190g マルハニチロ 65809084

さば煮付190g

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケース(190g×24個)注文コード65809084品番-
参考基準価格(税別)¥7,680販売価格(税込)¥8,206
販売価格(税別)
7,598

昔ながらのマルハニチロのさば缶。国産さばを青森・九州の工場で生産しています。

質量(g)225原材料さば(国産)、砂糖、しょうゆ、コーンスターチ/調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、(一部に小麦・さば・大豆を含む)アレルギー小麦・さば・大豆栄養成分エネルギー:460kcal、脂質:31g、食塩相当量:1.8g、たん白質:27.9g、炭水化物:17.3g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

缶詰」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする