マルハニチロ
いか味付155g
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(155g×48個)
注文コード
65809197
品番
-
参考基準価格(税別)
¥27,360
販売価格(税込)
¥29,138
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
いかを丸大豆しょうゆで柔らかく煮付けました。
質量(g)
185
原材料
いか、糖類(砂糖、糖みつ)、しょうゆ、食塩、コーンスターチ/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、増粘多糖類、(一部に小麦・いか・大豆を含む)
アレルギー
小麦・いか・大豆
栄養成分
エネルギー:181kcal、脂質:1.7g、食塩相当量:3.3g、たん白質:25.3g、炭水化物:16.3g