成分タウリン:1000mg、カルニチン塩化物:30mg、チアミン硝化物(ビタミンB1):5mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2):5mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6):5mg、ニコチン酸アミド:20mg、無水カフェイン:50mg、添加物:エリスリトール/アセスルファムK/スクラロース/精製ステビア抽出物/クエン酸/クエン酸Na/没食子酸プロピル/安息香酸Na/香料/グリセリン/D-ソルビトール/バニリン容量(mL)100シリーズリボビタン質量(g/本)220医薬品医療機器等法指定医薬部外品