成分タウリン:3000mg、ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン:20mg、ローヤルゼリー :100mg、カルニチン塩化物:50mg、チアミン硝化物(ビタミンB1):10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2):5mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6):10mg、イノシトール:100mg、ニコチン酸アミド:20mg、無水カフェイン:50mg、添加物:白糖/D-ソルビトール/アセスルファムK/スクラロース/ステビア抽出精製物/クエン酸/クエン酸Na/ポビドン/没食子酸プロピル/安息香酸Na/カラメル/香料/グリセリン
容量(mL)100
シリーズリボビタン
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
入数(本)50