成分タウリン:2000mg、L-アルギニン塩酸塩:300mg、イノシトール:100mg、チアミン硝化物:10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム:5mg、ピリドキシン塩酸塩:5mg、トコフェロール酢酸エステル:10mg、ニコチン酸アミド:20mg、ニンジンエキス-P:130mg(ニンジン910mg)、無水カフェイン:50mg、添加物:白糖/D-ソルビトール/ポビドン/グリセリン脂肪酸エステル/ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油/グリセリン/安息香酸ナトリウム/pH調節剤/クエン酸/香料/バニリン/トリカプリリン
容量(mL)100
シリーズリボビタン
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
入数(本)50