ヴイックスメディケイテッドドロップ レモン20粒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10個) 注文コード65809328 品番-
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

殺菌成分・CPC(セチルピリジニウム塩化物水和物)が、口腔内を殺菌消毒し、のどの炎症によるのどの痛みや口臭の除去に効果。

成分塩化セチルピリジニウム:8.28mg、添加物:クエン酸、香料、ビタミンC、L-メントール、黄色5号、緑色3号、pH調節剤、シリコーン樹脂乳化液、ブドウ糖液、白糖、タルク 質量(g)56 種類レモン 医薬品医療機器等法指定医薬部外品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:204

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「医薬部外品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする