くらこんホールディングス
くらこんホールディングスの 食品
くらこんホールディングスの スイーツ/スナック菓子
くらこんホールディングスの その他お菓子
ねりきなこ7粒
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(80個)
注文コード
65809513
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥11,858
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
昔から駄菓子として人気のある「きなこ棒(きなこと水あめや砂糖を練り合わせたもの)」を一口サイズにし、つまんでも手にきなこが付かないようにすることで、いつでも手軽に食べられるようにした商品です。
原材料
きなこ(大豆(アメリカ産、遺伝子組換えでない))、水あめ、砂糖、黒砂糖、ゼラチン、食用油脂
アレルギー
大豆・ゼラチン
栄養成分
エネルギー:162kcal、脂質:4.8g、食塩相当量:0.03g、たん白質:6.5g、炭水化物:23.2g