※メイン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の トイレ用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の トイレ設備用品
ペーパーホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65810229
品番
W3701-W
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
片手でペーパーを切ることが出来ます。
シンプルなデザインのため、取り付けるトイレの雰囲気を選ばずご使用いただけます。
タッピンねじ 直径4mm×35mm 3本付き
用途
トイレットペーパーのホルダーとして。
幅(mm)
140
高さ(mm)
82
質量(g)
736
奥行(mm)
111
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
140×111×82
注意
※ペーパー入替えのため右側に120mm以上の空間が必要です。