※メイン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の トイレ用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の トイレ設備用品
ダブルペーパーホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シンプルなデザインのため、取り付けるトイレの雰囲気を選ばずご使用いただけます。
注文コード
65810238
品番
W3801-C
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
片手でペーパーを切ることが出来ます。
同時に2つセットできるので、急に紙がなくなる心配がありません。
取付けに必要なビス付き。
奥行(mm)
835
幅(mm)
282
高さ(mm)
82
質量(g)
1440
用途
トイレットペーパーのホルダーとして。
仕様
シンプルなデザインのため、取り付けるトイレの雰囲気を選ばずご使用いただけます。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
282×835×82
注意
※ペーパー入替えのため右側に120mm以上の空間が必要です。