※メイン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面所用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面所アクセサリー
タオルリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65810265
品番
W5701-W
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
形状は横長で、シンプルなデザイン。
取付ビス頭が見えない優れた仕様です。
タッピンねじ 直径4mm×35mm 2本付き
皿小ねじ M5×10 1本付き
用途
タオル掛けとして。
幅(mm)
208
高さ(mm)
110
質量(g)
300
奥行(mm)
54
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
208×54×110
注意
※商品にガタつきがなく、しっかりと壁に固定されていることを確認してください。