※メイン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面所用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面所アクセサリー
タオル掛
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65810274
品番
W5711-W
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
シンプルなデザインのため、雰囲気を選ばずご使用いただけます。
取付ビス頭が見えない優れた仕様です。
タッピンねじ 直径4mm×35mm 4本付き
皿小ねじ M5×10 2本付き
用途
タオル掛けとして。
幅(mm)
436
高さ(mm)
47
質量(g)
448
奥行(mm)
54
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
436×54×47
注意
※商品にガタつきがなく、しっかりと壁に固定されていることを確認してください。