※メイン

ECXH1710AS-13-ZA ミストポンプセット SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65810335 ECXH1710AS-13-ZA ミストポンプセット SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65810335

ミストポンプセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65810335 品番ECXH1710AS-13-ZA
参考基準価格(税別)¥270,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

付属のポンプを利用してミストを発生させます。
タンクがないため水補給の手間が省けます。
ポンプ付きなので水圧が低い場合でもご利用いただけます。
ノズルは最大12個(10m)まで取付可能です。
【商品内容】水道給水ホースセット 5m/水道給水ホース接続プラグ 1個/ポンプセット(渇水センサー付き) 1個/ミストノズル Φ6 6個/送水チューブ Φ6×4 10m/ソケット 1個/プラグ 1個/結束バンド 10個

用途夏場の熱中症対策などに。 幅(mm)400(小箱) 高さ(mm)30(小箱) 質量(g)5500(小箱) 奥行(mm)400(小箱) 電源(V)Ac100 チューブ外径(Φmm)6 チューブ内径(Φmm)4 噴霧量(L/min)0.02(1.3MPa時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする