※メイン

シングルワンホールスプレー混合栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65810353 品番K87121E2TJV-13
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【カチッ!っとわかる「エコ位置クリック」】お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。スマートにお湯の無駄遣いを防ぎます。
【ホース引き出し1.1m】台所のシンクの隅々まで洗い流せます。(シャワー・整流吐水)
【吐水パイプ回転規制115°】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。
【上面施工式】カウンター下にもぐらず、上から一人で施工可能。

用途キッチン用混合栓 幅(mm)290 厚さ(mm)5〜30 高さ(mm)229 質量(g)2500 奥行(mm)308 適合場所キッチン 取付ねじ1/2 取付穴径(Φmm)35〜39 取付穴径(mm)35〜39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする