曜日別特売
SK71-W-13 ツーバルブデッキシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65810378

※メイン

SK71-W-13 ツーバルブデッキシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65810378
SK71-W-13 ツーバルブデッキシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65810378

ツーバルブデッキシャワー混合栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
吐水口長さ(mm)200
取付ピッチ(mm)102(湯水配管)
内容量1台注文コード65810378品番SK71-W-13
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

【特長】シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。
【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。

用途浴室用シャワー付き混合栓適合場所浴室取付ピッチ(mm)102(湯水配管)取付穴径(mm)23~27ホース長さ(cm)160奥行(mm)263幅(mm)153高さ(mm)199質量(g)2200仕様シャワー・カラン切替部での一時止水機能なし。腰高パイプでスペース広々ホース長さ(m)1.6取付穴径(Φmm)23~27使用地区一般地・寒冷地共用吐水口長さ(mm)200商品タイプ台付タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする