※メイン

SK710-W-13 ツーバルブデッキシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65810387 SK710-W-13 ツーバルブデッキシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65810387

ツーバルブデッキシャワー混合栓

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65810387 品番 SK710-W-13
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

【特長】シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。
【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。

適合場所浴室 取付ピッチ(mm)120(湯水配管) 取付穴径(mm)23〜27 ホース長さ(cm)160 奥行(mm)263 幅(mm)171 高さ(mm)199 質量(g)2200 用途浴室用シャワー付き混合栓 仕様シャワー・カラン切替部での一時止水機能なし。腰高パイプでスペース広々 ホース長さ(m)1.6 取付穴径(Φmm)23〜27 使用地区一般地・寒冷地共用 吐水口長さ(mm)200 商品タイプ台付タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする