※メイン

SK7851-2-S9L20D サーモデッキシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65810423 SK7851-2-S9L20D サーモデッキシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65810423

サーモデッキシャワー混合栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65810423 品番SK7851-2-S9L20D
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。
パイプ部分は触れても熱くない断熱構造。
切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。
パイプが上向きなのでスペースが広々使えます。

取付ピッチ(mm)102(湯水配管) パイプ長(mm)200(吐水パイプ) 取付穴径(mm)23〜27 ホース長さ(cm)160 奥行(mm)288 幅(mm)240 高さ(mm)223 質量(g)4400 適合場所浴室 用途浴室用シャワー付き混合栓 ホース長さ(m)1.6 取付穴径(Φmm)23〜27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする