防爆型・耐薬品性真空ポンプ N8シリーズ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65810667 品番N840G
参考基準価格(税別)¥385,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エバポレータ、真空ろ過、脱気/脱泡、デシケータ/乾燥、
真空乾燥器に最適。
【耐薬品性】有機溶媒・酸・アルカリ等あらゆる溶媒に対応。
EU版防爆(ATEX)準拠。
長寿命。
排気速度(流量)の調整が可能 9〜20L/min
人間工学に基づいたボディにより拭取り清掃が簡単。

材質(接ガス部)ヘッド:TFM(TM)PTFE、ダイアフラム:PTFEコーティング、バルブ:FFKM 接続口径8〜9.5 質量(kg)8.8 消費電力(W)66 到達真空度(kPa)0.6(6mbar) 加圧圧力(kPa)10(0.1bar) 排気速度9〜20L サイズ(mm)289×240×177 アズワン品番64-6360-89
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする