GARDENA(ガルデナ)
GARDENA(ガルデナ)の 散水・かん水資材
GARDENA(ガルデナ)の ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
GARDENA(ガルデナ)の ホースコネクタ
ネジアダプター付コネクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65810807
品番
917-50
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
ネジアダプター付
用途
分水コネクター、ウォーターコンピューターとの接続。
質量(g)
9
タイプ
コネクター部は横にひねってはずす
サイズ(cm)
4×3.5×3.5
ねじ
G3/4