GARDENA(ガルデナ)
GARDENA(ガルデナ)の 散水・かん水資材
GARDENA(ガルデナ)の ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
GARDENA(ガルデナ)の 蛇口部品
ネジ水栓コネクター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65811008
品番
2801-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥780
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
30×20×20
質量(g)
20
ねじ
PF3/4”
用途
水栓コネクタ
仕様
呼径20ネジ式蛇口との接続用