GARDENA(ガルデナ)
GARDENA(ガルデナ)の 散水・かん水資材
GARDENA(ガルデナ)の ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
GARDENA(ガルデナ)の 蛇口部品
ネジ水栓コネクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65811017
品番
2802-20
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
5×4×4
質量(g)
35
ねじ
PF1”
用途
水栓コネクタ
仕様
呼径25ネジ式蛇口、ポンプ類との接続用