GARDENA(ガルデナ)
GARDENA(ガルデナ)の 散水・かん水資材
GARDENA(ガルデナ)の 散水ノズル
GARDENA(ガルデナ)の 散水ノズル本体
プレミアムハイブリッドシャワーノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65811069
品番
18317-20
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
5通りの散水パターンがあり便利
用途
散水ノズル
材質
プラスチックおよび金属
質量(g)
400
サイズ(cm)
30×20×20
パターン
5種類