2段式 エアーコンプレッサー(圧力開閉器式)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タンク容量(L)140 出力(kW)2.2 注文コード65811105 品番SW-33N-ESB
参考基準価格(税別)¥768,000 販売価格(税込) ¥714,780
販売価格(税別)
649,800
この商品はタンク容量・出力など23種類から選べます 他の種類を見る

一段圧縮機と比例して、動力に無駄がなく圧縮空気温度も低く、体積効率もよく豊富な空気量が得られます。
断続的であっても一度に多量の空気量を必要とする時、高圧の空気源は有効です。
高圧の空気源は減圧弁の使用により色々な圧力設定が出来、応用範囲が広いです。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

潤滑方式給油式 吐出空気量(L/min)210 最高使用圧力(MPa)1.4 制御圧力(MPa)1.2〜1.4 出力(kW)2.2 定格出力(kW[PS])3.7(5.0) タンク容量(L)140 幅(mm)1325 高さ(mm)1045 奥行(mm)620 質量(kg)198(原動機含) 用途タイヤ空気・エアーツール・建設機械等の電源のない現場作業など、出張工事に最適です。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1325×620×1045 回転速度(min-1[r.p.m])550 シリンダー径(Φmm)L:88.9、H:50.8 行程(mm)88.9 シリンダー数1 原動機ESB
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする