低圧タンクマウント形コンプレッサー(圧力開閉器式)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)200 タンク容量(L)317 出力(kW)11 注文コード65811175 品番FS-110LP
参考基準価格(税別)¥1,500,000 販売価格(税込) ¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000
この商品は電圧・タンク容量・出力など14種類から選べます 他の種類を見る

特殊リード弁使用により運転音がソフトで、体積効率が高いです。
空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば自動運転を行う省エネタイプです。
再起動時は無負荷運転を行い機械に負担をかけません。
小形・軽量・コンパクト設計です。
耐久性があり、メンテナンスが容易に行えます。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

潤滑方式給油式 吐出空気量(L/min)1140 最高使用圧力(MPa)0.95 制御圧力(MPa)0.8〜0.95 出力(kW)11 定格出力(kW[PS])11(15) 電圧(V)200 周波数(Hz)各50/60 騒音値(dB)84 騒音レベル(dB(A))84 タンク容量(L)317 幅(mm)2030 高さ(mm)1180 奥行(mm)625 質量(kg)464 用途断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプです。 種類小型軽量コンパクト設計 制御方式圧力開閉器式 回転速度(min-1[r.p.m])960 電動機MT(三相モートル) シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×80×2、H90×80×1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。フォークリフトが必要となる場合がございます。
※吐出し空気量は、最高圧力時に吐出す空気量を吸込状態(大気圧)に換算した値です。保証値については別途お問合せ下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする