低圧タンクマウント形コンプレッサー(自動アンローダー式)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)100 タンク容量(L)57 出力(kW)0.75 注文コード65811209 品番FP-07-MS
参考基準価格(税別)¥375,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品は電圧・タンク容量・出力など14種類から選べます 他の種類を見る

大型機種や連続作業に適します。
特殊リード弁使用により連続音がソフトで、体積効率が高いです。
連続運転のため、再起動時におこる負荷運転の負担をかけません。
小型軽量コンパクト設計です。
最高圧力が0.7MPaのため風量的には多いです。

潤滑方式給油式 吐出空気量(L/min)90 最高使用圧力(MPa)0.7 制御圧力(MPa)0.55-0.7 出力(kW)0.75 定格出力(kW[PS])0.75(1) 電圧(V)100 周波数(Hz)各50/60 騒音値(dB)72 騒音レベル(dB(A))72 タンク容量(L)57 幅(mm)920 高さ(mm)725 奥行(mm)405 質量(kg)82 用途圧縮運転と無負荷運転を自動的に繰り返し、再起動時に負担をかけない方式で連続して使用する用途に適し、塗装・エアーツール、槽内撹拌と空気を定量でしかも連続に使用するのに適します。 種類小型、軽量 制御方式自動アンローダ式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×405×725 回転速度(min-1[r.p.m])1130 シリンダー径(Φmm)65 行程(mm)37 シリンダー数1 原動機MS(単相モートル)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※吐出し空気量は、最高圧力時に吐出す空気量を吸込状態(大気圧)に換算した値です。保証値については別途お問合せ下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする