低圧パッケージ形コンプレッサー(圧力開閉器式)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力(kW)7.5 出力(kW)7.5 注文コード65811236 品番NLP-75LP
参考基準価格(税別)¥1,520,000 販売価格(税込) ¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000
この商品は定格出力・出力など8種類から選べます 他の種類を見る

騒音を吸収するラバー(吸音材)と防振のため振動吸収ベースの採用で、静音と低振動を実現。
架台の4ヶ所にアジャスターボルトを追加し、水平出しを容易にしました。
過負荷運転には過負荷保護装置を設けて、又始動時には、無負荷でスムーズな運転を行い安全です。
冷却専用のファンを採用し、強制吸排気方式のため圧縮機や 電動機の過熱を防ぎます。操作は全て外から簡単に行ない、又回転部分にも触れないため安全です。
縦長のスリム設計のため、場所をとらないコンパクト設計になっております。
イニシャルコスト、メンテナンス、ランニングコストともに、同出力のスクリューコンプレッサ等に比べてお得です。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

用途
静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源
住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策
精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所
自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。
潤滑方式給油式 吐出空気量(L/min)865 最高圧力(MPa)0.95 制御圧力(MPa)0.8〜0.95 ドライヤなし 出力(kW)7.5 定格出力(kW)7.5 電圧(V)200 周波数(Hz)各50/60 騒音値(dB)63 騒音レベル(dB(A))63 タンク容量(L)35 幅(mm)985 高さ(mm)1315 奥行(mm)930 質量(kg)380 種類静音、低振動、縦型 制御方式圧力開閉器式 回転速度(min-1[r.p.m])1050 シリンダー径(Φmm)L:90、H:75 行程(mm)80 シリンダー数L:2、H:1 原動機MT(三相モートル)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※吐出し空気量は、最高圧力時に吐出す空気量を吸込状態(大気圧)に換算した値です。保証値については別途お問合せ下さい。
※騒音値は正面1.5m全負荷時、無響音室で測定した値です。
※サブタンクは、オプションになっております。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする