低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(圧力開閉器式)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タンク容量(L)57 注文コード65811288 品番OLS-07
参考基準価格(税別)¥532,000 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800
この商品はタンク容量など15種類から選べます 他の種類を見る

完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。
給油、油交換などする必要がありません。
輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。
リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。
特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW〜5.5kW)まで昇圧出来ます。
圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

潤滑方式オイルレス 吐出空気量(L/min)78 最高使用圧力(MPa)0.83 制御圧力(MPa)0.68〜0.83 出力(kW)0.75 定格出力(kW[PS])0.75(1) 電圧(V)100 周波数(Hz)各50/60 騒音値(dB)73 騒音レベル(dB(A))73 タンク容量(L)57 幅(mm)920 高さ(mm)825 奥行(mm)425 質量(kg)93 用途油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×425×825 運転方式圧力開閉器式 回転速度(min-1[r.p.m])980 シリンダー径(Φmm)60 行程(mm)50 シリンダー数1 原動機MS(単相モートル)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする