※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBI06.1610/IA/JV CBI06ソケット オネジ STAUBLI 65811315 CBI06.1610/IA/JV CBI06ソケット オネジ STAUBLI 65811315 CBI06.1610/IA/JV CBI06ソケット オネジ STAUBLI 65811315 CBI06.1610/IA/JV CBI06ソケット オネジ STAUBLI 65811315

CBI06ソケット オネジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M16×1.5 注文コード65811315 品番CBI06.1610/IA/JV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はねじ径など6種類から選べます 他の種類を見る

液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません
ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現
押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供

用途高温水、冷水、熱媒体油 材質真鍮、ステンレス 流体水、油 使用温度範囲(℃)-10〜+200 ねじ径M16×1.5 ソケットorプラグソケット ねじの種類平行オネジ 流量(L/min)8.5(V=5m/s) メーカー従来品番CBI06.1416/IA/JV 最大圧力(bar)50 流路内径(Φmm)6
注意
※着脱時の残圧にはご注意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする