オリオン機械
オリオン機械の 圧縮空気清浄化機器
オリオン機械の エアドライヤ
ヒートレスエアードライヤー 中型・大型シリーズ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65811577
品番
QSQ120D1-E
参考基準価格(税別)
¥604,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
圧力、露点(5℃単位)、警報番号等をデジタル表示
10℃単位で省エネ露点を設定可能(-40℃〜0℃)
圧力筒切り替え時の圧力変動を抑制
電源(V)
(50/60Hz)単相100〜230
使用流体
使用範囲:圧縮空気
使用温湿度範囲
入口空気:5〜50/飽和以下(水滴無きこと)(℃/%)
使用周囲温度(℃)
2〜40
処理空気量(m
3
/min)
入口:1.2〜1.02、出口:1.03〜0.85、再生:0.17
使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)
0.39〜1.00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません