オリオン機械
オリオン機械の 圧縮空気清浄化機器
オリオン機械の エアドライヤ
ヒートレスエアードライヤー EDCシリーズ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65811699
品番
QSQ1400D1-EDC
参考基準価格(税別)
¥3,240,000
販売価格(税込)
¥2,967,800
販売価格(税別)
¥
2,698,000
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
EDCシリーズは、1℃単位での表示が可能
1℃単位で省エネ露点を設定可能(-60℃〜0℃)
吸着筒切り替え時の圧力変動を抑制
使用周囲温度(℃)
2〜40
処理空気量(m
3
/min)
入口:14.00〜9.80、出口:12.00〜7.00、再生:2.00〜2.80
使用流体
使用範囲:圧縮空気
使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)
0.39〜1.00
使用温湿度範囲
入口空気:5〜50/飽和以下(水滴無きこと)(℃/%)
表示範囲(℃)
露点:-80〜+20
露点温度範囲(℃)
-60〜0
精度(℃)
露点:-60〜+20±3
電源(V)
(50/60Hz)単相100〜230
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません