ヒューズホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65811795 品番F-450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
定格電圧300V-25A 適合FG-20、FG-30、その他 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)300 定格電流(A)25 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 取得規格UL規格・C-UL規格 端子金具差込端子(タイプ250,t0.8)兼用はんだ付端子 取付板厚(mm)3(MAX) ナット二面幅(mm)21 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30 ナット締付トルク(N・m)1.4以下 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0) 耐電圧(V/min)AC2000 耐電圧(V)AC2000 (1分間)
注意
※底部端子は可動式のため、束線等により端子の動きを妨げないようにしてください。また、配線後、端子にリード線の張力等が加わらないように周囲の配線等にご注意ください。※規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:302

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-25
用途:
スイッチボックス

スイッチボックスにスイッチと共に組み込みました
作りはしっかりしていますね。
白色のロックナットが思いの外大きく
準備していたボックスサイズには入らなかったです

対象商品:
65811795
2022-12-13
用途:
このタイプの商品が少ない
電気・ガス・熱供給・水道業

このタイプで電流を25Aも流せて値段も手ごろで使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする