サトーパーツ
サトーパーツの 電源(制御機器)
サトーパーツの 遮断
サトーパーツの ヒューズ
ヒューズホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65811804
品番
F-730
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
定格電圧
600V-30A
仕様
回転止めモールドF-1000-S1の使用が可能です。
適合
F-7170
材質
主絶縁材/フェノール (UL94V-0)
種類
ヒューズホルダ
取付方式
DINレール取付
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
30
端子ねじ
M4×8(セムスネジ)
材質(絶縁体)
フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100以上
適合レール
(DINレール)トップハット形 幅35mm
端子金具
ネジ締付端子(M4)
色(本体)
黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ15×50
ねじ締付トルク(N・m)
0.8以下 : M4ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2500
極数(P)
1
耐電圧(V)
AC2500 (1分間)