サトーパーツ
サトーパーツの 電源(制御機器)
サトーパーツの 遮断
サトーパーツの ヒューズ
ヒューズホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65811813
品番
F-730-FC1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
仕様
ヒューズキャリアです。
適合
F-7170
適合本体
F-730
材質
ポリカーボネート (UL94V-2)
材質(本体)
ポリカーボネート(UL94V-2)
種類
ヒューズホルダ
色(本体)
透明
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ15×50
RoHS指令(10物質対応)
対応