ヒューズホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65811822 品番 F-3321-N-1P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
寸法A(mm)14 寸法B(mm)- 適合FG-20、FG-30、その他 材質主絶縁材/フェノール (UL94V-0) 種類ヒューズホルダ 定格電圧250V-10A 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 端子金具差込端子(タイプ187,t0.5)兼用はんだ付端子 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8 ねじ締付トルク(N・m)1.2以下 : M4ネジ RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500 極数(P)1 耐電圧(V)AC1500V (1分間)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:299

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65811847
2025-05-22
用途:
ユーロラック内AC/DC電源ライン保護
教育・研究機関

ラック自作に合わせて電源ラインも自作で構成した。念のためAC/DCラインにもヒューズ保護を施すため、ライン付きヒューズホルダを並べるより整備性の高い連装ホルダを見つけて採用した。どんな場面での使用を想定されているのかは知らないが、実物はかなりゴツく重くて極めて堅牢そうだ。使用目的においてはかなり過剰な剛性と重さだが、ビスや両面テープで確実に固定出来るので、採用に後悔はない。願わくば20mmミゼットサイズの2連3連が欲しかったが、これに合わせて標準サイズのヒューズを揃えてしまったので、もしラックを増設してもこのサイズの2連3連を再び採用する。高い利便性と堅牢性でコスパは非常に高い。

対象商品:
65811822
2020-04-21
用途:
車の部品として購入しました。
その他業種

車の部品とし購入しましたが、1個単位なので、取り付け出来ませんでした。出来れば,3個ひとくみの物があればよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする