サトーパーツ
サトーパーツの 電源(制御機器)
サトーパーツの 遮断
サトーパーツの ヒューズ
ヒューズホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65811856
品番
F-7101-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
定格電圧
250V-10A
仕様
F-7101-NはF-3321-N-1PとF-7101-Cを同数バラ出荷とした商品です。
適合
FG-20、FG-30、その他
材質
主絶縁材/フェノール (UL94V-0)
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
10
材質(絶縁体)
フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100以上
端子金具
差込端子(タイプ187,t0.5)兼用はんだ付端子
色(本体)
黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
ねじ締付トルク(N・m)
1.2以下 : M4ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1500
極数(P)
1
耐電圧(V)
AC1500V (1分間)