サトーパーツ
サトーパーツの 電子部品(オンボード)
サトーパーツの 受動部品
サトーパーツの 抵抗
モールドツマミ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体/ABS、リング/ナイロン6
注文コード
65811944
品番
K-220-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
色(本体)
B (黒) つや消し
材質
本体/ABS、リング/ナイロン6
リング色
W (白)
仕様
止めネジ : M3
推奨適合工具
六角棒スパナ 呼び1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応