サトーパーツ
サトーパーツの 電子部品(オンボード)
サトーパーツの 受動部品
サトーパーツの 抵抗
モールドツマミ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体/ABS、リング/ポリプロピレン
注文コード
65811962
品番
K-220-LU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
色(本体)
B (黒) つや消し
材質
本体/ABS、リング/ポリプロピレン
リング色
LU (蓄光)
仕様
止めネジ : M3
推奨適合工具
六角棒スパナ 呼び1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応