HT730 UHF RFIDハンディターミナル、2Dイメージャ、WiFi

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65812059 品番HT730-ZA66UMBG
参考基準価格(税別)¥169,000 販売価格(税込) ¥185,680
販売価格(税別)
168,800


業界最高レベルのRFID読み取り距離: 10メートル 、 EIRP: 34 dBmまで
高感度、高性能で定評のあるチップ IMPINJ R2000を採用
ホットスワップ可能な6,700mAhの大容量スマートバッテリー
毎秒750枚以上のタグを読み取ることが可能
様々なWLAN接続を統合。IEEE 802.11a/b/g/n, 802.11ax-ready, 802.11ac Wave 2 with 2X2 MU-MIMO WLANスタンダード
Bluetooth 5.1によるワイヤレス接続
超高感度4インチディスプレイタッチスクリーン
バランスのとれた人間工学に基づいた持ちやすく堅牢なガングリップデザイン
防塵・防水 IP65、コンクリートへの落下1.8m、業務向けの耐久性を実現
TagAccess アプリ(無料)のサポート

仕様●[OS] Android 10、GMS 取得、[CPU] オクタコア 2.3 GHz, Qualcomm 720G (SM7125)、[メモリ] 4GB RAM / 64GB Flash●[ディスプレィ] 4"TFT-LCD WVGA (480x800)、タッチパネル: 超高感度静電式タッチパネル, 手袋対応, 水濡れ対応、[ボタン / キーパッド] 数字・ファンクションキー (38 キー), いずれもバックライト付き●[UHF RFID] EPC Class1 Gen2 V2; ISO-18000-6C、865-928MHz(国別対応)、工事設計認証取得済、免許局 (認証番号: 201-22046)、[読取り距離] 約10メートル、タグと環境による、[読取り速度] 750タグ/秒●[カメラとフラッシュ] 背面 13 メガピクセル自動焦点, フラッシュ付き、[インジケータ] LED, スピーカー, バイブレーター●[バーコードシンボル] ほとんどの1D/2D/郵便バーコード/OCR読み取り、[HF/NFCサポート] 周波数 13.56Mhz、ISO14443A/B, ISO15693 標準サポート●[通信] Bluetooth 5.1、WiFi 802.11a/b/g/n, 802.11ax-レディ, 802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ, 2X2 MU-MIMO サポート)●[GNSS] GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou、[センサー] ジャイロスコープ, G-センサー, E-コンパス, 光 & 近接センサー●[I / O インターフェース] USB 3.1 (タイプ-C), USB OTGサポート、[寸法] 203 mm x 82.2 mm x 164.3 mm、[重量] 750g(バッテリ含む)●[落下テスト] 1.8m、[防塵・防水] IP65 / IP67、[動作温度範囲] -20℃ から +50℃●[メインバッテリ] 3.7V 6700mAh、[ホットスワップ] バッテリ交換時、1分間以内アプリケーションを保持 アズワン品番65-8884-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする