※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L-3552-1P ラグ板 サトーパーツ 65812145 L-3552-1P ラグ板 サトーパーツ 65812145

ラグ板

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 極数(P)1 注文コード65812145 品番L-3552-1P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・内容量6種類から選べます 他の種類を見る
種類その他 パネル取付方式ネジ止め 極数(P)1 材質(絶縁体)フェノール積層板 (UL94HB) 絶縁抵抗(MΩ)30以上(DC100V) 耐電圧(V/min)AC300 端子金具はんだ付け用端子

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65812145 L-3552-1P 69328823 L-3552-1P ラグ板 サトーパーツ ラグ板 サトーパーツ 1セット(100個) 7,698 税込8,468 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする