※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーパーツ
サトーパーツの 電子部品(オンボード)
サトーパーツの 機構部品(電子部品)
サトーパーツの 機構部品(電子部品)その他関連用品
ラグ板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
極数(P)
2
注文コード
65812154
品番
L-3552-2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
種類
その他
パネル取付方式
ネジ止め
極数(P)
2
材質(絶縁体)
フェノール積層板 (UL94HB)
絶縁抵抗(MΩ)
30以上(DC100V)
耐電圧(V/min)
AC300
端子金具
はんだ付け用端子
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65812154
L-3552-2P
69328832
L-3552-2P
ラグ板
サトーパーツ
1セット(100個)
¥
9,298
税込
¥
10,228
内容量に違いがあります