曜日別特売
SN74ABT240ANSR IC BUFFER INVERT 5.5V 20SO Texas Instruments 65812217

IC BUFFER INVERT 5.5V 20SO

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード65812217品番SN74ABT240ANSR
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
仕様●論理タイプ:バッファ、反転●素子数:2●素子あたりのビット数:4●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:32mA、64mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-SOアズワン品番67-0441-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする