曜日別特売
OPA2704UA/2K5 IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC Texas Instruments 65812314

IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード65812314品番OPA2704UA/2K5
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999


IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC

仕様●アンプタイプ:CMOS●回路数:2●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:3V/μs●ゲイン帯域幅積:3MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:1pA●電圧 - 入力オフセット:160μV●電流 - 供給:160μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:10mA●電圧 - スパン(最小):4V●電圧 - スパン(最大):12V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0411-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする