仕様●ビット数:16●D/Aコンバータ数:4●セッティング時間:10μs●出力タイプ:Voltage - Buffered●差動出力:なし●データインターフェース:パラレル●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:±5V●電圧 - 供給、デジタル:5V●INL/DNL(LSB):±3、±2●アーキテクチャ:R-2R●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:48-BSSOP(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:48-SSOP●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0405-73