TLV5623IDGKR IC DAC 8BIT V-OUT 8VSSOP Texas Instruments 65812384

IC DAC 8BIT V-OUT 8VSSOP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード65812384品番TLV5623IDGKR
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259


IC DAC 8BIT V-OUT 8VSSOP

仕様●ビット数:8●D/Aコンバータ数:1●セッティング時間:20μs●出力タイプ:Voltage - Buffered●差動出力:なし●データインターフェース:SPI●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:2.7V~3.3V、5V●電圧 - 供給、デジタル:2.7V~3.3V、5V●INL/DNL(LSB):±0.3、±0.07●アーキテクチャ:ストリングDAC●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-VSSOP●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0410-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする