Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 受動部品
Texas Instrumentsの 受動部品その他関連用品
IC DUAL USB PORT TVS 8-TSSOP
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65812454
品番
SN65240PW
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
IC DUAL USB PORT TVS 8-TSSOP
仕様
●電圧 - クランピング:7V●技術:ミックスド テクノロジー●回路数:1●用途:USB●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-TSSOP
アズワン品番
67-0408-30