IC F/V CONV 10KHZ 14SOIC

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65812470 品番LM2917M/NOPB
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
仕様●タイプ:周波数から電圧へ●周波数 - 最大:10kHz●フルスケール:-●直線性:±0.3%●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC アズワン品番67-0441-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする