Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 受動部品
Texas Instrumentsの 受動部品その他関連用品
IC PFC CTR AVERAGE 200KHZ 16SOIC
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65812926
品番
UC3854ADW
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
IC PFC CTR AVERAGE 200KHZ 16SOIC
仕様
●モード:平均電流●周波数 - スイッチング:200kHz●電流 - スタートアップ:250μA●電圧 - 供給:10V〜20V●動作温度:0℃〜70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOIC
アズワン品番
67-0411-05