IC REG BOOST 5V 1.2A 10VSON

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65812978 品番TPS61202DRCT
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699


IC REG BOOST 5V 1.2A 10VSON

仕様●機能:ステップアップ●出力構成:ポジティブ●トポロジ:ブースト●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):0.3V●電圧 - 入力(最大):5.5V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:1.2A(スイッチ)●周波数 - スイッチング:1.25MHz〜1.65MHz●同期整流器:あり●動作温度:-40℃〜85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:10-VFDFN露出パッド●サプライヤデバイスパッケージ:10-VSON(3x3) アズワン品番67-0410-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする